BALLYMORE FAWL-7-P kokoontaitettavat tikkaat, 70 tuuman teräs | AF4NZJ 9DYX4

BALLYMORE FAWL-7-P kokoontaitettavat vierivät tikkaat teräksestä 70 tuumaa

Tuote: AF4NZJ Malli: FAWL-7-PRistiviite: 9DYX4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,057.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys58 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus103 "
kokonaisleveys30 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.0004
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)254
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE FAWL-5-P kokoontaitettavat tikkaat, 50 tuuman teräs | AF4TDX 9J885 FAWL-5-P46 "583 "50 "€824.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE FAWL-7-P kokoontaitettavat vierivät tikkaat teräksestä 70 tuumaa
€1,057.82 / yksikkö