BALLYMORE FAWL-5-P kokoontaitettavat tikkaat, 50 tuuman teräs | AF4TDX 9J885

BALLYMORE FAWL-5-P kokoontaitettavat vierivät tikkaat teräksestä 50 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4TDX Malli: FAWL-5-PRistiviite: 9J885

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€824.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
ToimintatyyppiPaino
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys46 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus83 "
kokonaisleveys30 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus50 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5004
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
BALLYMORE FAWL-7-P kokoontaitettavat tikkaat, 70 tuuman teräs | AF4NZJ 9DYX4 FAWL-7-P58 "7103 "70 "€1,057.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALLYMORE FAWL-5-P kokoontaitettavat vierivät tikkaat teräksestä 50 tuumaa
€824.96 / yksikkö