VESTIL BAND-sarjan Jumbo-kuminauhat


Suodattaa
Väri: Vihreä , Rummun koolle: 55 gal. , Korkeus: 45139 " , Materiaali: Luonnonkumilateksi , Max. Pituus: 48 " , Max. Leveys: 48 " , Min. Lavan pituus: 48 " , Min. Lavan leveys: 40 " , Pakkauskoko: 50 , Vetolujuus: 2000 lbs. , Paksuus: 0.13 " , Tyyppi: jumbo
TyyliMalliYdin Dia.Ytimen pituusSyvyysPituusLeveysHinta (ei alv)
A
Bändi-34
34 "17 "17 "1.42 ft.0.5 "€82.84
B
Bändi-92
92 "45 "45 "3.75 ft.0.75 "€246.18

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?