BALDWIN-SUODATTIMET V1656-O Öljynsuodatin Sukka / täysvirtaus Dl / vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6

BALDWIN FILTERS V1656-O Voiteluöljysuodatin Sukka/täysvirtaus Dl/vac-cel

Varastossa
Tuote: AE2VYQ Malli: V1656-ORistiviite: 4ZPL6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€43.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus16 "
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Pituus16 "
Dia ulkopuolella.4.5 "
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vac-Cel, täysvirta, kaksivaiheinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1542C Täysvirtainen öljynsuodatin Sock / vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Voitelusuodatinelementti15.5 "3.75 "3.75 "€62.20
BALDWIN FILTERS VT842-O Öljynsuodatin, Vac-Cel, Täysi virtaus, 7-3 / 4 "pituus | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti7.75 "3.125 "3.12 "€33.82
BALDWIN-SUODATTIMET V738-O Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus Kaksivaiheinen / tyhjiö-cel | AE2TMK 4ZHK7 Aukioloaika:7.187 "19/32" and 1-1/16"Voitelusuodatinelementti7.187 "3.625 "3.62 "€28.17
BALDWIN FILTERS CU406 Öljynsuodattimen sukka / ohitus | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Voitelusuodatin5.5 "4.125 "4.12 "€42.55
BALDWIN FILTERS V852-O Öljynsuodatin Sukka / ohitus / tyhjiö | AE2TZT 4ZJW6 Aukioloaika:8"1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti8"4.125 "4.12 "€50.74
BALDWIN FILTERS DF408 Öljynsuodatin Sukka/ohitus | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Voitelusuodatin10 "5.75 "5.75 "€80.16
BALDWIN FILTERS C133-W Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus | AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1 / 16 "Voitelusuodatin31 "4.375 "4.38 "€79.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS V1656-O Voiteluöljysuodatin Sukka/täysvirtaus Dl/vac-cel
€43.16 / yksikkö