A Yhteyden koko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: NPS , Laitteen kuormitus: 1/8 yksikkökuorma , Näytön numerot: 5-numerot , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Sähköliitäntä: Analoginen , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Max kuormituskestävyys: 0 - 1100 ohmia , Lähtösignaali: 4 - 20 mA, 0 - 5 V DC, 0 - 10 V DC , Tehovaatimus: 24 V DC -/+ 20 % tai 24 V AC -/+ 20 % , Suhteellinen kosteusalue: Suhteellinen kosteus 5-95%, ei kondensoituva , Vasteaika: 10 sekuntia. , Palvelu: Puhdas ilma ja palamattomat, yhteensopivat kaasut , Johdon koko: 16-26 AWG , Nolla & Span säädöt: Digitaaliset painonapit