BALDWIN FILTERS V852-O Öljynsuodatin Sukka / ohitus / tyhjiö | AE2TZT 4ZJW6

BALDWIN FILTERS V852-O Öljynsuodatin Sock/by-pass/vac-cel

Varastossa
Tuote: AE2TZT Malli: V852-ORistiviite: 4ZJW6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€50.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelusuodatinelementti
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8"
Sisällä Dia.1-1 / 16 "
Pituus8"
Dia ulkopuolella.4.125 "
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)44.7
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Ohitustie, Vac-Cel

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1542C Täysvirtainen öljynsuodatin Sock / vac-cel | AC3FWB 2TCN4 V1542C15.5 "-Voitelusuodatinelementti15.5 "3.75 "3.75 "€62.20
BALDWIN FILTERS VT842-O Öljynsuodatin, Vac-Cel, Täysi virtaus, 7-3 / 4 "pituus | AE2TCF 4ZGL2 VT842-O7.75 "1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti7.75 "3.125 "3.12 "€31.29
BALDWIN-SUODATTIMET V738-O Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus Kaksivaiheinen / tyhjiö-cel | AE2TMK 4ZHK7 Aukioloaika:7.187 "19/32" and 1-1/16"Voitelusuodatinelementti7.187 "3.625 "3.62 "€27.00
BALDWIN FILTERS CU406 Öljynsuodattimen sukka / ohitus | AE2TUH 4ZJA6 CU4065.5 "9/16" and 1-13/16"Voitelusuodatin5.5 "4.125 "4.12 "€42.55
BALDWIN-SUODATTIMET V1656-O Öljynsuodatin Sukka / täysvirtaus Dl / vac-cel | AE2VYQ 4ZPL6 Aukioloaika:16 "1-1 / 16 "Voitelusuodatinelementti16 "4.5 "4.5 "€37.98
BALDWIN FILTERS DF408 Öljynsuodatin Sukka/ohitus | AE2WMQ 4ZRV9 DF40810 "7/8" and 1-9/16"Voitelusuodatin10 "5.75 "5.75 "€80.16
BALDWIN FILTERS C133-W Öljynsuodatin Sukka / täysi virtaus | AE2WUR 4ZTE4 C133-W31 "1-1 / 16 "Voitelusuodatin31 "4.375 "4.38 "€74.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS V852-O Öljynsuodatin Sock/by-pass/vac-cel
€50.74 / yksikkö