AKRO-MILS 35185GREY Pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, harmaa | AJ2JFD 5YN02

AKRO-MILS 35185 GREY Nest and Stack -säiliö, 18 tuuman pituus, harmaa

Varastossa
Tuote: AJ2JFD Malli: 35185GREYRistiviite: 5YN02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€37.98 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko5.69 gal.
VäriHarmaa
Korkeus8 "- 10"
Sisällä pohjan pituus14 1 / 8 "
Sisällä pohjan leveys9 1 / 8 "
Sisäkorkeus8 7 / 8 "
Sisäpituus16 "
Sisäpuolella yläpituus15 "
Sisäpuolen yläleveys10 "
Sisäleveys10 1 / 8 "
Pituus18 "- 20"
Kantavuus60 lb
MateriaaliTeollisuuden luokan polymeeri
Ulkopuolella9"
Ulkopituus18 "
Ulkopuolinen leveys11 "
paketti Määrä6
TyyliKiinteät seinät, kiinteä pohja
Tilavuus0.70 cu. ft.
Leveys10 "- 12"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
AKRO-MILS 35185RED pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, punainen | AJ2HYP 5KY93 35185REDpunainen€37.98
AKRO-MILS 35185BLUE Pesä- ja pinosäiliö, 18 tuumaa, sininen | AJ2HYQ 5KY94 35185SININENsininen€37.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKRO-MILS 35185 GREY Nest and Stack -säiliö, 18 tuuman pituus, harmaa
€37.98 / yksikkö