Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET V1560 Kampikammion päästöjenvaimentimen pituus 32 tuumaa | AD3CAH 3XUT4

BALDWIN FILTERS V1560 kampikammion päästöjen vaimentimen pituus 32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3CAH Malli: V1560Ristiviite: 3XUT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus32 "
Pituus32 "
Dia ulkopuolella.6.5 "
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0385
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kampikammion päästöjenvaimennin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS BT8429 Ilmansuodatinelementti / huohotin | AD6ZJA 4CTR7 BT84292 7 / 32 "2 7 / 32 "3.031 "3.031 "€72.13
BALDWIN-SUODATTIMET PF9814 Polttoaine-elementti AF2FZV 6TFC4 PF98147.031 "7.031 "4.187 "4.187 "€51.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS V1560 kampikammion päästöjen vaimentimen pituus 32 tuumaa
€79.10 / yksikkö