Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS BT8429 Ilmansuodatinelementti / huohotin | AD6ZJA 4CTR7

BALDWIN FILTERS BT8429 Ilmansuodatinelementti/tuuletin

Varastossa
Tuote: AD6ZJA Malli: BT8429Ristiviite: 4CTR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus2 7 / 32 "
Pituus2 7 / 32 "
Dia ulkopuolella.3.031 "
Leveys3.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Huohotinsuodatinelementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1560 Kampikammion päästöjenvaimentimen pituus 32 tuumaa | AD3CAH 3XUT4 V156032 "32 "6.5 "6.5 "€71.68
BALDWIN-SUODATTIMET PF9814 Polttoaine-elementti AF2FZV 6TFC4 PF98147.031 "7.031 "4.187 "4.187 "€51.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BT8429 Ilmansuodatinelementti/tuuletin
€72.13 / yksikkö