Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET PF9814 Polttoaine-elementti AF2FZV 6TFC4

BALDWIN FILTERS PF9814 polttoaineelementti

Varastossa
Tuote: AF2FZV Malli: PF9814Ristiviite: 6TFC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmansuodatin
Ilmansuodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus7.031 "
Pituus7.031 "
Dia ulkopuolella.4.187 "
Leveys4.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8421310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET V1560 Kampikammion päästöjenvaimentimen pituus 32 tuumaa | AD3CAH 3XUT4 V156032 "32 "6.5 "6.5 "€79.10
BALDWIN FILTERS BT8429 Ilmansuodatinelementti / huohotin | AD6ZJA 4CTR7 BT84292 7 / 32 "2 7 / 32 "3.031 "3.031 "€72.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF9814 polttoaineelementti
€51.87 / yksikkö