Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PT9469 -linjainen hydrauliikkasuodatin 7/8 x 1-15 / 32 tuumaa | AH2WVL 30HL68

BALDWIN FILTERS PT9469 Line Hydraulisuodatin 7/8 x 1-15/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WVL Malli: PT9469Ristiviite: 30HL68

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus1 15 / 32 "
Pituus1 15 / 32 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0567
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Hydraulinen
    • Erityisominaisuudet: Linja-hydraulisuodatin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN SUODATIN PT9468 Hydraulinen pyörivä suodatin 3-3/16 tuumaa | AH2WVK 30HL67 PT9468Linjassa3.187 "3.187 "1-1/2", 1-23/32"€89.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9469 Line Hydraulisuodatin 7/8 x 1-15/32 tuumaa
€110.71 / yksikkö