Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN SUODATIN PT9468 Hydraulinen pyörivä suodatin 3-3/16 tuumaa | AH2WVK 30HL67

BALDWIN FILTERS PT9468 Hydraulinen pyörivä suodatin 3-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2WVK Malli: PT9468Ristiviite: 30HL67

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluLinjassa
Korkeus3.187 "
Pituus3.187 "
Dia ulkopuolella.1-1/2", 1-23/32"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.84
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nestetyyppi: Hydraulinen
    • Erikoisominaisuudet: In-Line Hydraulinen Spin-on

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusPituusDia ulkopuolella.Hinta
BALDWIN FILTERS PT9469 -linjainen hydrauliikkasuodatin 7/8 x 1-15 / 32 tuumaa | AH2WVL 30HL68 PT9469Vain elementti1 15 / 32 "1 15 / 32 "7 / 8 "€110.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT9468 Hydraulinen pyörivä suodatin 3-3/16 tuumaa
€89.96 / yksikkö