Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PF46004 Polttoainesuodatin 5-9 / 32 tuuman pituus x 3-11 / 16 tuuman halkaisija | AH9VKQ 45AP34

BALDWIN FILTERS PF46004 Polttoainesuodatin 5-9/32 tuumaa pituus x 3-11/16 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH9VKQ Malli: PF46004Ristiviite: 45AP34

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€103.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluVain elementti
Korkeus5 9 / 32 "
Pituus5 9 / 32 "
Dia ulkopuolella.3-11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2948
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polttoaine-elementti

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Suodattimen suunnitteluPolttoainetyyppiKierteen kokoLeveysKorkeusTuloaukkoSisällä Dia.Hinta
BALDWIN FILTERS B10AL BSP Polttoainesuodattimen kokoonpano / varastosäiliö AC3FWF 2TCN8 B10AL BSP4.156 "Spin-On--4.156 "9 25 / 32 "--€203.20
BALDWIN-SUODATTIMET BF1179 Polttoainesuodatin Linja-/yleiskäyttö | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "Spin-On--2.75 "4.375 "--€46.98
BALDWIN FILTERS 500-BP22 Dahl Polttoaine/vesi Sep yksikkö | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-Spin-On--28.5 "47 "--€16,686.31
BALDWIN FILTERS F834-F Polttoainesuodatinelementti | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "Spin-On--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "€34.12
BALDWIN FILTERS F844-A Polttoainesuodatin Sukka/ensisijainen | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"Spin-On--4"9"-1.5 "€22.01
BALDWIN FILTERS PE5271 Polttoainesuodatin 3-15 / 16x2-19 / 32x3-15 / 16 In | AJ2GKZ 49T348 PE52712.593Vain elementti--2.5933 15 / 16 "-7 / 16 "€144.81
BALDWIN FILTERS BF46149-SP Polttoainesuodatin, Spin-On Filter Design | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "Spin-On-M16 x 1.5----€37.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PF46004 Polttoainesuodatin 5-9/32 tuumaa pituus x 3-11/16 tuumaa halkaisija
€103.13 / yksikkö