Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS B10AL BSP Polttoainesuodattimen kokoonpano / varastosäiliö AC3FWF 2TCN8

BALDWIN FILTERS B10AL BSP Polttoainesuodatinkokoonpano/säilytyssäiliö

Varastossa
Tuote: AC3FWF Malli: B10AL BSPRistiviite: 2TCN8
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
€203.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus9 25 / 32 "
Pituus9 25 / 32 "
Dia ulkopuolella.4.156 "
Leveys4.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)28.45
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Suodattimen suunnitteluPolttoainetyyppiKierteen kokoLeveysKorkeusTuloaukkoSisällä Dia.Hinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF1179 Polttoainesuodatin Linja-/yleiskäyttö | AD7JNM 4ERT8 BF11792.75 "Spin-On--2.75 "4.375 "--€46.98
BALDWIN FILTERS 500-BP22 Dahl Polttoaine/vesi Sep yksikkö | AE2GHR 4XEP3 500-BP22-Spin-On--28.5 "47 "--€16,686.31
Tarjouspyyntö
BALDWIN FILTERS F834-F Polttoainesuodatinelementti | AE2RRZ 4ZFD3 F834-F2-11 / 16 "Spin-On--2 11 / 16 "4.5 "-29 / 32 "€34.12
BALDWIN FILTERS F844-A Polttoainesuodatin Sukka/ensisijainen | AE2UTX 4ZLD5 F844-A4"Spin-On--4"9"-1.5 "€23.70
BALDWIN FILTERS PF46004 Polttoainesuodatin 5-9 / 32 tuuman pituus x 3-11 / 16 tuuman halkaisija | AH9VKQ 45AP34 PF460043-11 / 16 "Vain elementti---5 9 / 32 "--€103.13
BALDWIN FILTERS PE5271 Polttoainesuodatin 3-15 / 16x2-19 / 32x3-15 / 16 In | AJ2GKZ 49T348 PE52712.593Vain elementti--2.5933 15 / 16 "-7 / 16 "€155.44
BALDWIN FILTERS BF46149-SP Polttoainesuodatin, Spin-On Filter Design | CF2DDA 56DM18 BF46149-SP3-1 / 32 "Spin-On-M16 x 1.5----€35.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS B10AL BSP Polttoainesuodatinkokoonpano/säilytyssäiliö
€203.20 / yksikkö