Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ Z20058 Jousiankkurin kääntyvä matala hiiliteräs Musta 1 / 4-20x1 1/4 | AC4AMP 2YAR2

APPROVED VENDOR Z20058 jousiankkuri kääntyvä vähähiilinen teräs musta 1/4-20x1 1/4

Varastossa
Tuote: AC4AMP Malli: Z20058Ristiviite: 2YAR2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätankkuri
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Reikä dia.0.150 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1.25 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR Z20058 jousiankkuri kääntyvä vähähiilinen teräs musta 1/4-20x1 1/4
€22.76 / yksikkö