Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HDA260202 lämpömagneettinen katkaisija, AC-vaihe, 20A, 600VAC | CE6JKV

SQUARE D HDA260202 lämpömagneettinen katkaisija, AC-vaihe, 20A, 600VAC

Varastossa
Tuote: CE6JKV Malli: HDA260202

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,198.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiHDA laajennus
Napojen lukumäärä2
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D HDA260202 I-Line -sarjan katkaisija, jota käytetään sähkönjakelukeskuksessa ja AC & DC -järjestelmissä suojaamaan sähköisiltä vaaroilta
    • Magneettinen lämpölaukaisu reagoi välittömästi suuriin ylivirtoihin, mutta sallii lievien ylikuormituksen jatkumisen pitkään, mikä estää häiritsevän laukaisun
    • Ainutlaatuinen I-Line-asennus pistoliittimillä mahdollistaa vaivattoman ja nopean asennuksen; ihanteellinen jakelujärjestelmiin
    • Kuormaliittimet sopivat alumiini- tai kuparikaapeleihin, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 3/0 AWG turvalliseen liitäntään
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SQUARE D HDA260351 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZG HDA26035135A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260352-katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 A: n 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZH HDA26035235A2600V€1,198.25
SQUARE D HDA260354 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 35 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZJ HDA26035435A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HDA260802 -katkaisija I-line -tyyppinen plug-in 80 Amp 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZK HDA26080280A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260804 -katkaisijan I-line-tyyppinen pistoke 80 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZL HDA26080480A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260901 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZM HDA26090190A2600V€1,436.95
SQUARE D HDA260902 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 90 ampeeria 600vac 2p 18kaic @ 480v | AG8NZN HDA26090290A2600V€1,436.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HDA260202 lämpömagneettinen katkaisija, AC-vaihe, 20A, 600VAC
€1,198.25 / yksikkö