Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN-SUODATTIMET BF7951-D Polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLF 4ERG6

BALDWIN FILTERS BF7951-D Polttoainesuodatinelementti/sek/sekunti

Varastossa
Tuote: AD7JLF Malli: BF7951-DRistiviite: 4ERG6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaine- / vedenerotinsuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus7.375 "
Sisällä Dia.1.156 "
Pituus7.375 "
Dia ulkopuolella.3.5 "
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8421230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET BF7904-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLD 4ERG4 BF7904-D6.031 "11 / 16 "6.031 "3.375 "3.38 "€59.94
BALDWIN-SUODATTIMET BF7905-D-polttoainesuodatinelementti / syys / sekunti | AD7JLE 4ERG5 BF7905-D5 31 / 32 "21 / 32 "5 31 / 32 "3-9 / 32 "3 9 / 32 "€43.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7951-D Polttoainesuodatinelementti/sek/sekunti
€46.84 / yksikkö