Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1VB34 Deck Screw Flat #8 X 1 1/4 L, 100PK | AB3TAU

APPROVED VENDOR 1VB34 kansiruuvitaso #8 x 1 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB3TAU Malli: 1VB34

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318141030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1VB34 kansiruuvitaso #8 x 1 1/4 L, 100PK
€23.24 /pakkaus