BALDOR MOTOR VP3436-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFL

BALDOR MOTOR VP3436-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZFL Malli: VP3436-14

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,975.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ankkurivirta3.7
Ankkurijännite180
pohjaRG
Harjat2 / BP5000AW14
luokkaSTOCK
VelvollisuusJATKUU
LiiteTEFC
kehysD80C
EristysF
IP-luokitus54
KW / HP.56 / .75 TE
AsennusB34
NEMA / IEC-kehysD80C
ulostulo.56 / .75 TE
RPM1750 TE
Tyyppi3428P
Jännite180

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1049L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaHarjatTarkistusRPMTyyppikehysHPHinta
BALDOR MOTOR VP3411-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.25 hv, 0.18 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€2,335.70
BALDOR MOTOR VP3416-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.33 hv, 0.25 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,417.94
BALDOR MOTOR VP3426-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€2,540.03
BALDOR MOTOR VP3428-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 3000 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,449.38
BALDOR MOTOR VP3439-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFN VP3439-14-------.75€2,633.36
BALDOR MOTOR VP3455-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C Runko | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€3,619.79
BALDOR MOTOR VP3458-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFT VP3458-14-------1€1,697.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VP3436-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C-runko
€2,975.11 / yksikkö