BALDOR MOTOR VP3439-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6ZFN Malli: VP3439-14

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,411.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen moottori
Ankkurijännite180
pohjaRG
HP.75
EristysluokkaF
AsennusB34
Palvelukerroinn / a

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAnkkurivirtaHarjatTarkistusRPMTyyppikehysHPHinta
BALDOR MOTOR VP3411-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.25 hv, 0.18 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFF VP3411-14.18 / .25 TE1.42 / BP5000AW14V1750TE3410PD71C-€1,251.75
BALDOR MOTOR VP3416-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 0.33 hv, 0.25 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFG VP3416-14.25 / .33 TE1.72 / BP5000AW14AB1750 TE3413PD71C-€1,331.98
BALDOR MOTOR VP3426-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFH VP3426-14.37 / .50 TE2.52 / BP5000AW14Y1750 TE3420PD71C-€1,361.25
BALDOR MOTOR VP3428-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 3000 RPM, 0.50 hv, 0.37 kW, TEFC, D71C Runko | AJ6ZFJ VP3428-14-------.5€1,361.25
BALDOR MOTOR VP3436-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180V, 1750 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFL VP3436-14.56 / .75 TE3.72 / BP5000AW14-1750 TE3428PD80C-€1,594.41
BALDOR MOTOR VP3455-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 1750 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, 3435P, D80C Runko | AJ6ZFQ VP3455-14.75 / 1 TE52 / BP5000AW14V1750 TE3435PD80C-€1,939.92
BALDOR MOTOR VP3458-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 1 hv, 0.75 kW, TEFC, D80C Runko | AJ6ZFT VP3458-14-------1€1,594.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VP3439-14 Yleiskäyttöinen tasavirtamoottori, 180 V, 3000 RPM, 0.75 hv, 0.56 kW, TEFC, D80C-runko
€1,411.27 / yksikkö