BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YVP Malli: VENCP83580T-4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,529.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakava moottori
Ampeeria1.3
pohjaN
Vääntömomentti6.1 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTENV
kehys143TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP1
Hz60
EristysF
KVAR.05
Johtaa3 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.545 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor88
TarkistusP
RPM3450
Lämpötila KoodiT3
Tyyppi0520M
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.1 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2162E
    • Vetomomentti: 4.3 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 11.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritAmpeeriaVääntömomenttiHPIP-luokitusKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloHinta
BALDOR MOOTTORI VECP82333T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHQ VECP82333T-4-17.6171 LB-FT15-6.41 ampeeria0415 HP€5,152.42
BALDOR MOOTTORI VECP82334T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256TC Runko | AJ6YHR VECP82334T-423.1--20 hv54, 56---€5,461.66
BALDOR MOOTTORI VECP82394T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254TC Runko | AJ6YHT VECP82394T-4-17119 LB-FT15-4.94 ampeeria0215 HP€5,284.81
BALDOR MOOTTORI VECP83583T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YHU VECP83583T-4-210.8 LB-FT1.5-0.88 ampeeria021.5€1,790.25
BALDOR MOOTTORI VECP83584T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHV VECP83584T-4-2.118.9 LB-FT1.5-1.21 ampeeria041.5€1,862.39
BALDOR MOOTTORI VECP83586T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHW VECP83586T-4-2.412.4 LB-FT2-0.823 ampeeria022€1,963.15
BALDOR MOOTTORI VECP83587T-4 IEEE 841XL Moottori, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6YHX VECP83587T-4-2.826.6 LB-FT2-1.64 ampeeria042€1,941.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VENCP83580T-4 IEEE 841XL -moottori, 460 V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, TENV, 143TC-kehys
€1,529.43 / yksikkö