Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 3/8 Inch Fnpt | AE2BAL 4WEN6

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Kyynärpää 90 asteen messinki 250 3/8 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AE2BAL Malli: 82100-06Ristiviite: 4WEN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliMessinki
luokka250
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus1 29 / 32 "
Max. Paine400 psi
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue0 astetta 400 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.13
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-04 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1/4 tuumaa Fnpt | AE2BAK 4WEN5 82100-04-1.625 "400 psi1 / 2 "1 / 4 "0 astetta 400 astetta F€20.74
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-08 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1/2 tuumaa Fnpt | AE2BAM 4WEN7 82100-08-2.25 "400 psi3 / 4 "1 / 2 "0 astetta 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-12 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 3/4 tuumaa Fnpt | AE2BAN 4WEN8 82100-12-2.625 "400 psi1"3 / 4 "0 astetta 400 astetta F-
Tarjouspyyntö
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-16 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 1 tuuman Fnpt | AE2BAP 4WEN9 82100-16-3"400 psi1.375 "1"0 astetta 400 astetta F€76.15
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-24 Kyynärpää 90 Degree Messinki 250 1-1/2 tuumaa Fnpt | AE2BAR 4WEP2 82100-24-3.875 "400 psi1.875 "1.5 "0 astetta 400 astetta F€153.39
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-32 Kyynärpää 90 astetta Messinki 250 2 tuumaa Fnpt | AE2BAT 4WEP3 82100-32-4.5 "400 psi2.375 "2"0 astetta 400 astetta F€255.77
ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706100-12 Elbow Brass 3/4 Inch Fnpt | AG6TEN 46M510 706100-121.187 "2"1200 psi1.187 "3 / 4 "-65 - 250 astetta F€69.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 82100-06 Kyynärpää 90 asteen messinki 250 3/8 tuuman Fnpt
€19.96 / yksikkö