BALDOR MOTOR VEL11308 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLN

BALDOR MOTOR VEL11308 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YLN Malli: VEL11308

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,447.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti5.67 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.1 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3530LC
Napojen lukumäärä6
ulostulo0.750 hv
Kokonaispituus14.12 "
Vaihe1
Power Factor99
Palvelukerroin1
Nopeus1,140 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,200 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VL1308
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 80.20%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: G
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 6 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 5.1 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 37.1 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 35 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR KEL11203 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hv11.85 "89€665.39
BALDOR MOTOR KEL11205 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv11.85 "97€735.36
BALDOR MOTOR KEL11205A Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv12.66 "97€777.60
BALDOR MOTOR KL1200 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 ampeeria04.17-57€508.80
BALDOR MOTOR VEL11309 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hv13.22 "99€945.60
BALDOR MOTOR VEL11313 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hv14.1 "99€1,285.92
BALDOR MOTOR VEL11317 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 ampeeria22-99€1,410.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11308 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C-kehys
€1,447.68 / yksikkö