BALDOR MOTOR VEL11317 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLT

BALDOR MOTOR VEL11317 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6YLT Malli: VEL11317

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,410.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria26/13
pohjaN
Vääntömomentti9.5 LB-FT
luokkaB
LiiteODTF
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti3 LB-FT
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A PH, 2 # 18 B PH
AsennusF1
Kuormitusvirta9.75 ampeeria
Napojen lukumäärä2
ulostulo2
Vaihe1
Power Factor99
TarkistusAN
RPM3450
Lämpötila Nouse78 astetta C
Tyyppi3528L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VL1317
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7.5 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 80 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR KEL11203 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hv11.85 "89€665.39
BALDOR MOTOR KEL11205 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv11.85 "97€735.36
BALDOR MOTOR KEL11205A Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVC KEL11205A3413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv12.66 "97€777.60
BALDOR MOTOR KL1200 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 ampeeria04.17-57€508.80
BALDOR MOTOR VEL11308 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hv14.12 "99€1,447.68
BALDOR MOTOR VEL11309 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hv13.22 "99€945.60
BALDOR MOTOR VEL11313 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hv14.1 "99€1,285.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEL11317 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230 V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56C-kehys
€1,410.73 / yksikkö