BALDOR MOTOR KEL11205A Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVC

BALDOR MOTOR KEL11205A yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6WVC Malli: KEL11205A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€777.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti1.37 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.5 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3413LC
Napojen lukumäärä2
ulostulo0.330 hv
Kokonaispituus12.66 "
Vaihe1
Power Factor97
Palvelukerroin1.35
Nopeus3,475 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - KL1205A
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 70.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: H
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 7 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 1.11 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 21.7 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 14 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 17 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorHinta
BALDOR MOTOR KEL11203 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVA KEL112033411LC2.6 A @ 115 V 1.9 A @ 208 V 1.3 A @ 230 V1.86 LB-FT-40.250 hv11.85 "89€665.39
BALDOR MOTOR KEL11205 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVB KEL112053413LC3.0 A @ 115 V 1.6 A @ 208 V 1.5 A @ 230 V1.37 LB-FT-20.330 hv11.85 "97€735.36
BALDOR MOTOR KL1200 yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.16 hv, ODP, 56C Runko | AJ6WVJ KL1200-3.8/1.91.38 LB-FT1.75 ampeeria04.17-57€508.80
BALDOR MOTOR VEL11308 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLN VEL113083530LC6.2 A @ 115 V 3.1 A @ 230 V5.67 LB-FT-60.750 hv14.12 "99€1,447.68
BALDOR MOTOR VEL11309 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLP VEL113093524LC7.8 A @ 115 V 5.5 A @ 208 V 3.9 A @ 230 V4.54 LB-FT-21.000 hv13.22 "99€945.60
BALDOR MOTOR VEL11313 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLR VEL113133532LC11.8 A @ 115 V 7.8 A @ 208 V 5.9 A @ 230 V5.43 LB-FT-21.500 hv14.1 "99€1,285.92
BALDOR MOTOR VEL11317 Yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, ODP, 56C Runko | AJ6YLT VEL11317-26/139.5 LB-FT9.75 ampeeria22-99€1,410.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR KEL11205A yksivaiheinen avoin moottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, ODP, 56C-kehys
€777.60 / yksikkö