Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 49-77-1004 mittapäät 5 tuumaa pituus 10a | AE9FYZ 6JHZ1

MILWAUKEE 49-77-1004 Testianturit, 5 tuumaa, pituus 10a

Varastossa
Tuote: AE9FYZ Malli: 49-77-1004Ristiviite: 6JHZ1
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
€38.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestikoettimet
VäriMusta, punainen
Pituus5"
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite1000 VDC
Pistokkeen ja liittimen kuvausBanaani Jack
TurvallisuusarviointiCAT IV 600V, CAT III 1000V
Kärjen materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9030908861
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 49-77-1004 Testianturit, 5 tuumaa, pituus 10a
€38.89 /pakkaus