Akun koko: 11 , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Väri: sininen , Syvyys: 66 " , Haarukan pituus: 36 " , Haarukan satulan leveys: 14.5 " , Haarukan paksuus: 1.5 " , Haarukan leveys: 4" , Etupyörän materiaali: fenoliset , Kahvan korkeus: 40 " , Kahvan pituus: 40 " , Kahvan materiaali: Teräs , Vaakasuora kuormituskeskus: 18 " , Jalkojen leveys: 7.5 " , Pituus: 66 " , Nostoaika: 30 sekuntia. , Materiaali: Teräs , Max. Jalkojen välinen leveys: 29.5 " , Min. Haarukan korkeus: 3.5 " , Min. Nostokorkeus: 3.5 " , Min. Aikahaarukka: 20 - 35 sek. , Min. Haarukoiden välinen leveys: 26 " , Min. Jalkojen välinen leveys: 14.5 " , Pyörien lukumäärä: 8 , Haarukan kokonaisleveys: 26 " , Takapyörän materiaali: fenoliset , Leveys: 39.75 "