BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEP

BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YEP Malli: VEBM3554-S

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,311.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti19.2 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56C
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit2.2 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3526M
Napojen lukumäärä4
ulostulo1.500 hv
Kokonaispituus15.37 "
Vaihe3
Power Factor73
Palvelukerroin1.15
Nopeus1,760 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus1,800 rpm
Jännite460 V 230 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VBM3554 -S
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 86.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 9.4 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin Slinger-ilmaisin: Ei Slingeria
    • Käynnistysvirta: 18.3 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 44 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 52 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDG VBM3538-5S04.87.34 LB-FT.5-58A1740€1,832.31
BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€1,832.31
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT.75-73J1750€1,905.93
BALDOR MOOTTORI VEBM3546-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-S Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.43 "71--€2,149.49
BALDOR MOOTTORI VEBM3554T-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6 VIELÄ VEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hv15.43 "73--€2,326.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C-runko
€2,311.86 / yksikkö