BALDOR MOTOR VBM3538-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDG

BALDOR MOTOR VBM3538-5S lyhyen sarjan jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YDG Malli: VBM3538-5S

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,832.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria.8
pohjaN
Vääntömomentti7.34 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.52 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysF
Johtaa3 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta0.808 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor58
TarkistusA
RPM1740
Lämpötila Nouse49 astetta C
Tyyppi3511M
Jännite575

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 5.44 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 4.81 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 5.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR VBM3538-S Short Series Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDJ VBM3538-S042.42-2.24/1.127.38 LB-FT.5-58B1740€1,832.31
BALDOR MOTOR VBM3542-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YDN VBM3542-S042.5-2.2/1.110.5 LB-FT.75-73J1750€1,905.93
BALDOR MOOTTORI VEBM3546-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YED VEBM3546-5S41.2 A-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOTOR VEBM3546-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEF VEBM3546-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.37 "71--€2,132.49
BALDOR MOOTTORI VEBM3546T-S Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143TC Runko | AJ6YEL VEBM3546T-S43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-1.000 hv14.43 "71--€2,149.49
BALDOR MOTOR VEBM3554-S Short Series Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 56C Runko | AJ6YEP VEBM3554-S44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT1.500 hv15.37 "73--€2,311.86
BALDOR MOOTTORI VEBM3554T-5S Short Series Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145TC Runko | AJ6 VIELÄ VEBM3554T-5S41.8 A19.1 LB-FT1.500 hv15.43 "73--€2,326.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538-5S lyhyen sarjan jarrumoottori, 575 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56C-runko
€1,832.31 / yksikkö