BALDOR MOTOR VEBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC Runko | AJ6YEG

BALDOR MOTOR VEBM3546T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YEG Malli: VEBM3546T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,556.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria3.1-3/1.5
pohjaN
Vääntömomentti12.5 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys143TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.97 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor71
TarkistusG
RPM1760
Lämpötila Nouse43 astetta C
Tyyppi3519M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VBM3546T
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.49 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 6.16 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 12.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KBM3454 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUY KBM34540.38 ampeeria.95-1 / .53.1 LB-FT.2566W1725-€2,488.94
BALDOR MOTOR KBM3458 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUZ KBM34580.54 ampeeria1.5-1.4 / .74.9 LB-FT.3364V1725-€2,645.69
BALDOR MOTOR VBM3538 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDE VBM35380.54 ampeeria1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€2,946.91
BALDOR MOTOR VBM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDK VBM35420.76 ampeeria2.9-2.6/1.39 LB-FT.7571P1725-€3,452.44
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C Runko | AJ6YDL VBM3542-50.622 ampeeria1.99.52 LB-FT.7574-1750-€3,452.44
BALDOR MOTOR VEBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEC VEBM35461 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 astetta C€3,973.83
BALDOR MOTOR VEBM3554 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEM VEBM35541.37 ampeeria4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 astetta C€4,771.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3546T jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC-runko
€4,556.89 / yksikkö