BALDOR MOTOR VEBM3554 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEM

BALDOR MOTOR VEBM3554 jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YEM Malli: VEBM3554

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,771.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria4.5-4.4/2.2
pohjaN
Vääntömomentti19.2 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti4.47 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1.37 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor73
TarkistusD
RPM1760
Lämpötila Nouse53 astetta C
Tyyppi3526M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - VBM3554
    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13.4 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 9.4 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 18.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KBM3454 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUY KBM34540.38 ampeeria.95-1 / .53.1 LB-FT.2566W1725-€2,488.94
BALDOR MOTOR KBM3458 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUZ KBM34580.54 ampeeria1.5-1.4 / .74.9 LB-FT.3364V1725-€2,645.69
BALDOR MOTOR VBM3538 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDE VBM35380.54 ampeeria1.9-1.8 / .96.8 LB-FT.569Y1725-€2,946.91
BALDOR MOTOR VBM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDK VBM35420.76 ampeeria2.9-2.6/1.39 LB-FT.7571P1725-€3,452.44
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C Runko | AJ6YDL VBM3542-50.622 ampeeria1.99.52 LB-FT.7574-1750-€3,452.44
BALDOR MOTOR VEBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEC VEBM35461 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 astetta C€3,973.83
BALDOR MOTOR VEBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC Runko | AJ6YEG VEBM3546T1 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 astetta C€4,556.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEBM3554 jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C-runko
€4,771.79 / yksikkö