BALDOR MOTOR VBM3538 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDE

BALDOR MOTOR VBM3538 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YDE Malli: VBM3538

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,054.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria1.9-1.8 / .9
pohjaN
Vääntömomentti6.8 LB-FT
luokkaB
LiiteTENV
kehys56C
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta0.54 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.5
Vaihe3
Power Factor69
TarkistusY
RPM1725
Tyyppi3420M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)47.31
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Baldor VBM3538 lyhyen sarjan jarrumoottoria käytetään kuljettimissa, työstökoneissa, nopeudenrajoittimissa, ovikoneistoissa ja nostureissa, jotka vaativat nopean pysäytyksen. Se tarjoaa jarrutuksen turvatoimenpiteenä äkillisten sähkökatkojen yhteydessä.

Ominaisuudet:

  • Yleiskäyttöinen Baldor VBM3538 jarrumoottori on valmistettu nopeaan pysäytys- ja pitotoimintoihin nostimissa, kuljettimissa, ovikoneistoissa, nopeudenrajoittimissa, työstökoneissa, valssaamoissa, nostureissa ja tekstiili-/painokoneissa.
  • Siinä on täysin suljettu ei-ventiloitu (TENV) -konfiguraatio, joka kestää likaa ja kosteutta, ja teräsrakenne, joka kestää kovaa työmaalla tapahtuvaa väärinkäyttöä.
  • Tässä moottorissa on kuulalaakerit, jotka vähentävät pyörimiskitkaa ja tukevat sekä radiaalisia että aksiaalisia kuormia.
  • Se tarjoaa myös automaattisen ja manuaalisen lämpösuojauksen ylikuumenemisvaaran poistamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UR
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin C-face design viittaa?

A. C-face on valmistettu asennusta ajatellen. Niissä on toiselle puolelle koneistettu tasainen pinta, joka mahdollistaa suoran kytkennän laitteistoon.

K. Mitä hyötyä akselista on moottorissa?

A. Akseli on sylinterimäinen komponentti, joka puristuu ulos kotelosta ja moottorista. Se muuttaa moottorin energian loppukäyttösovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiulostuloPower FactorTarkistusRPMLämpötila NouseHinta
BALDOR MOTOR KBM3454 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUY KBM34540.38 ampeeria.95-1 / .53.1 LB-FT.2566W1725-€1,333.87
BALDOR MOTOR KBM3458 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6WUZ KBM34580.54 ampeeria1.5-1.4 / .74.9 LB-FT.3364V1725-€1,417.89
BALDOR MOTOR VBM3542 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C runko | AJ6YDK VBM35420.76 ampeeria2.9-2.6/1.39 LB-FT.7571P1725-€1,850.24
BALDOR MOTOR VBM3542-5 Jarrumoottori, 575V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C Runko | AJ6YDL VBM3542-50.622 ampeeria1.99.52 LB-FT.7574-1750-€1,850.24
BALDOR MOTOR VEBM3546 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEC VEBM35461 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171C176043 astetta C€2,833.70
BALDOR MOTOR VEBM3546T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen TEFC, 143TC Runko | AJ6YEG VEBM3546T1 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT171G176043 astetta C€2,745.38
BALDOR MOTOR VEBM3554 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen TEFC, 56C runko | AJ6YEM VEBM35541.37 ampeeria4.5-4.4/2.219.2 LB-FT1.573D176053 astetta C€2,557.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3538 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen TENV, 56C-runko
€2,054.04 / yksikkö