KERR LAKESIDE 75C400KCS Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 4 Inch Length, 25Pk | AE4QRP 5MJJ1

KERR LAKESIDE 75C400KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 3/4-10, pituus 4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE4QRP Malli: 75C400KCSRistiviite: 5MJJ1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Aseman koko5 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.1.125 "
Pään korkeus3 / 4 "
Head TypeStandardi
Pituus pään alla4"
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus170,000 psi
Rockwellin kovuusRC 38-43
Temp. alue- 20 astetta F - 400 astetta F
Kieli Dia.3 / 4 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko3 / 4-10
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERR LAKESIDE 75C400KCS kantaruuvi, vakio, kierrekoko 3/4-10, pituus 4 tuumaa, 25 pk
€204.32 /pakkaus