BALDOR MOTOR VBM3154 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56C Runko | AJ6YDD

BALDOR MOTOR VBM3154 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56C-runko

Varastossa
Tuote: AJ6YDD Malli: VBM3154

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,187.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJarrumoottori
Ampeeria5.4-5/2.5
pohjaN
luokkaB
Liiteavoin
kehys56C
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä04
ulostulo1.5
Vaihe3
Power Factor71
TarkistusB
RPM1735
Tyyppi3519M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1256L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta
BALDOR MOTOR VBM3108 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56C Runko | AJ6YDA VBM3108042/17 LB-FT.5-63W1725€1,487.75
BALDOR MOTOR VBM3112 Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 3-vaihe, ODP, 56C Runko | AJ6YDB VBM3112043.2-3/1.5-.75-60K1725€1,728.46
BALDOR MOTOR VBM3116 Jarrumoottori, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, ODP, 56C Runko | AJ6YDC VBM3116043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L1725€1,882.34
BALDOR MOTOR VEBM3116T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, ODP, 143TC Runko | AJ6YDV VEBM3116T43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hv15.32 "71--€2,398.71
BALDOR MOTOR VEBM3154T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TC Runko | AJ6YDW VEBM3154T44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hv15.37 "72--€2,505.37
BALDOR MOTOR VEBM3157T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 145TC Runko | AJ6YDX VEBM3157T45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hv16.37 "76--€2,591.28
BALDOR MOTOR VEBM3211T Jarrumoottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, ODP, 182TC Runko | AJ6YDY VEBM3211T48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hv19.57 "74--€2,971.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VBM3154 jarrumoottori, 208-230/460 V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56C-runko
€2,187.26 / yksikkö