BALDOR MOTOR Kolmivaiheiset Break-moottorit, C-Face, Footless, ODP


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: B , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelo: avoin , Kehyksen materiaali: Teräs , Hz: 60 , Eristys: B , Eristysluokka: F , Asennus: F1 , vaihe: 3 , Palvelutekijä: 1.15 , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Synkroninen nopeus: 1,800 rpm
TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaVääntömomenttiulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusRPMHinta (ei alv)
A
VBM3116
043.7-3.4/1.711.8 LB-FT1-70L1725€3,512.35
A
VBM3154
045.4-5/2.5-1.5-71B1735€4,081.29
B
VEBM3157T
45.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V-2.000 hv16.37 "76--€4,835.21
B
VEBM3211T
48.5 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.4 LB-FT3.000 hv19.57 "74--€5,545.07
B
VEBM3248T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hv21.07 "80--€5,791.69
A
VBM3108
042/17 LB-FT.5-63W1725€2,776.05
A
VBM3112
043.2-3/1.5-.75-60K1725€3,225.24
B
VEBM3116T
43.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT1.000 hv15.32 "71--€4,475.84
B
VEBM3154T
44.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V17.7 LB-FT1.500 hv15.37 "72--€4,674.91
B
VEBM3218T
414.0 A @ 208 V 13.2 A @ 230 V 6.6 A @ 460 V-5.000 hv21.84 "80--€6,670.61

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?