BALDOR MOTOR MM08752-PP Prosessitehomoottori, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80-runko | AJ6XLF

BALDOR MOTOR MM08752-PP Prosessitehomoottori, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6XLF Malli: MM08752-PP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V 1.6 A @ 460 V
TullimääräS1
kehys80
KehysmateriaaliValurauta
Taajuus50.00 Hz 60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.6 A
EristysluokkaF
IP-luokitusIP55
Napojen lukumäärä2
ulostulo0.750 kW @ 50 Hz 0.750 kW @ 60 Hz
Vaihe3
Power Factor0.79
Roottorin inertia0.00001 lb-ft2
Nopeus3,510 rpm 2,895 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
Synkroninen nopeus3,000 rpm
Jännite230 V @ 50 Hz 400 V @ 50 Hz 460 V @ 60 Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 80.90%
    • Tehokkuus @ 50% kuormituksella: 77.90%
    • Tehokkuus @ 75% kuormituksella: 80.80%
    • Tuoteperhe: Prosessin suorituskyky
    • Baldor MM08752-PP on IP55-luokiteltu prosessin suorituskykyinen moottori, jota käytetään laajasti pumpuissa, kompressoripuhaltimissa, kuljettimissa ja muissa yleiskäyttöisissä kolmivaiheisissa sovelluksissa.
    • Tässä yhden nopeuden luokan F eristetyssä Baldor-moottorissa on valurautarunko ja B3-alustakiinnitys. Sen täysi kuormitusvirta on 1.6 ampeeria ja 0.75 KW lähtö 50 ja 60 Hz taajuuksilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet @ volttiaPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJännitekehysHinta
BALDOR MOOTTORI EMM11042-AP-50N Iec-moottori, 400/380/230v, 3000 rpm, 4kw, 50 Hz, 112 | AJ6UXX EMM11042-AP-50N--4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V-2873 rpm 2883 rpm--112-
Tarjouspyyntö
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,201.32
BALDOR MOOTTORI EMVM09114D-PP Prosessitehomoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, 90 kehys | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€796.85
BALDOR MOOTTORI EMVM10036C-PP Prosessimoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,335.08
BALDOR MOOTTORI EMVM10036D-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,194.87
BALDOR MOOTTORI EMVM13036C-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,442.23
BALDOR MOOTTORI EMVM13046D-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,570.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR MM08752-PP Prosessitehomoottori, 3600 RPM, 50 Hz, 1 hv, 0.75 kW, 3-vaiheinen, TEFC, D80-kehys
€329.54 / yksikkö