BALDOR EMM11042-AP-50N IEC-moottori, 400/380 / 230V, 3000 RPM, 4KW, 50 HZ, 112

Tuote: AJ6UXX Malli: EMM11042-AP-50N

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Vahvistimet @ volttia4.20 A @ 690 V 6.90 A @ 415 V 7.20 A @ 400 V
kehys112
Taajuus50.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit4.2 A
EristysluokkaF
IP-luokitusIP55
Nopeus2873 rpm 2883 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähtö @ Taajuus: 4.00 KW @ 50 HZ
    • Synkroninen nopeus @ Taajuus: 3000 RPM @ 50 HZ
    • Jännite @ taajuus: 400 V @ 50 HZ 415 V @ 50 HZ 690 V @ 50 HZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaVahvistimet @ volttiaPower FactorNopeusSynkroninen nopeusJännitekehysHinta
BALDOR MOTOR EMM13036-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6UYB EMM13036-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,201.32
BALDOR MOOTTORI EMVM09114D-PP Prosessitehomoottori, 1500 RPM, 50 Hz, 1.1 kW, 3-vaiheinen, TEFC, 90 kehys | AJ6VBG EMVM09114D-PP34.0 A @ 230 V 2.4 A @ 380 V 2.3 A @ 400 V--1,444 rpm 1,435 rpm1,500 rpm400 V 380 V 230 V90€796.85
BALDOR MOOTTORI EMVM10036C-PP Prosessimoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VBV EMVM10036C-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,335.08
BALDOR MOOTTORI EMVM10036D-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VBW EMVM10036D-PP312.1 A @ 230 V 7.1 A @ 380 V 6.9 A @ 400 V--977 rpm 973 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,194.87
BALDOR MOOTTORI EMVM13036C-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 3kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VCH EMVM13036C-PP3-12.10 A @ 230 V 6.90 A @ 400 V 7.10 A @ 380 V-973 rpm 977 rpm--132€1,442.23
BALDOR MOOTTORI EMVM13046D-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 4kW, 3-vaihe, TEFC, 132 runko | AJ6VCL EMVM13046D-PP316.2 A @ 230 V 9.6 A @ 380 V 9.3 A @ 400 V--974 rpm 970 rpm1,000 rpm400 V 380 V 230 V132€1,570.33
BALDOR MOOTTORI EMVM13226C-PP Prosessitehomoottori, 1000 RPM, 50 Hz, 2.2 kW, TEFC, 132 runko | AJ6VCM EMVM13226C-PP--5.10 A @ 400 V 5.30 A @ 380 V 8.90 A @ 230 V-975 rpm 978 rpm--132€1,178.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR EMM11042-AP-50N IEC-moottori, 400/380 / 230V, 3000 RPM, 4KW, 50 HZ, 112