BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZA

BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6WZA Malli: L3503-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€696.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Tehokkuus68.00%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko56
Täyden kuorman ampeerit6.6/3.3
HP1 / 2 hp
EristysluokkaB
IP-luokitus54
AsennustyyppiJalka
Kokonaispituus11.35 "
Vaihe1 vaihetta
Arvosana50 Hz
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.0.625 "
Jännite110 / 220 V
Paino27 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85013100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 3000 rpm
    • voltit @ taajuus: 110 V @ 50 Hz; 220 V @ 50 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR L3409-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 48 runko | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 ampeeria04.33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3504-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 ampeeria02.75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 ampeeria04.75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40
BALDOR MOTOR L3510-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZV L3510-50-12.4/6.210.8 LB-FT3.19 ampeeria041-1€1,104.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko
€696.00 / yksikkö