Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4115-A putkimerkintä sadevedenvihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4HXM 8XEZ0

BRADY 4115-A Pipe Marker Sadevesi Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4HXM Malli: 4115-ARistiviite: 8XEZ0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliHinta
BRADY 4115-F Putkimerkki Sadevesi Vihreä 6-7-7/8 In | AF3RYC 8CNJ2 4115-F6 - 7-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€24.48
BRADY 4115-D Pipe Marker Sadevesi Vihreä 4–6 tuumaa | AF3TQT 8CVT7 4115-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy€22.76
BRADY 4115-H Pipe Marker Sadevesi Vihreä 10 - 15 tuumaa | AF4GJW 8VXV7 4115-H10 - 15 "HihnaPainettu muovilevy€42.96
BRADY 4115-G Pipe Marker Sadevesi Vihreä 8 - 9-7/8 In | AF6ACG 9TYV2 4115-G8 - 9-7 / 8 "HihnaPainettu muovilevy€38.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4115-A Pipe Marker Sadevesi Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€9.79 / yksikkö