BALDOR MOTOR L3510-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZV

BALDOR MOTOR L3510-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko

Varastossa
Tuote: AJ6WZV Malli: L3510-50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,104.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä50 Hz moottori
Ampeeria12.4/6.2
pohjaRG
Vääntömomentti10.8 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys56
Täyden kuormituksen vääntömomentti3.69 LB-FT
HP1
Hz50
EristysB
Johtaa6 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta3.19 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor82
TarkistusAG
RPM1425
Lämpötila Nouse76 astetta C
Tyyppi3532L
Jännite110/220

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 13 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1372L
    • Vetomomentti: 9.53 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 36.9 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIP-luokitusAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaiheHinta
BALDOR MOTOR L3409-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 48 runko | AJ6WYR L3409-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€809.28
BALDOR MOTOR L3501-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WYW L3501-50-6.4/3.23.4 LB-FT2.77 ampeeria04.33-1€711.36
BALDOR MOTOR L3503-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.33 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZA L3503-5054-----11.35 "1 vaihetta€696.00
BALDOR MOTOR L3504-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.5 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZC L3504-50-7.2/3.63.8 LB-FT2.1 ampeeria04.5-1€819.49
BALDOR MOTOR L3506-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZH L3506-50-9.2/4.62.75 LB-FT4.34 ampeeria02.75-1€776.64
BALDOR MOTOR L3507-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZK L3507-50-10/510.3 LB-FT3.2 ampeeria04.75-1€960.96
BALDOR MOTOR L3509-50 yksivaihemoottori, 110/220V, 3000 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko | AJ6WZR L3509-50-12.6/6.3--021-1€902.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR L3510-50 yksivaihemoottori, 110/220 V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hv, TEFC, 56 runko
€1,104.96 / yksikkö