BALDOR MOTOR JSL625A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUM

BALDOR MOTOR JSL625A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUM Malli: JSL625A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,682.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria18/9
pohjaN
Vääntömomentti6.34 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56YZ
Täyden kuormituksen hyötysuhde72
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.28 LB-FT
HP1.5
Hz60
EristysB
Johtaa4 # 14 A & J, 1 # 18 B PH, 1 # 12 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta5.41 ampeeria
Napojen lukumäärä02
Vaihe1
Power Factor75
TarkistusR
RPM3450
Lämpötila Nouse56 ° C
Tyyppi1924L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 6.03 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1986A02
    • Vetomomentti: 4.74 LB-FT
    • SF AMP: 21 / 10.5
    • Käynnistysvirta: 53.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR JSL425A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUK JSL425A.7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 astetta C1720L€660.16
BALDOR MOTOR JSL525A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 astetta C1724L€1,234.80
BALDOR MOTOR JSM3155 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,812.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JSL625A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1-vaihe, ODP, 56YZ-runko
€1,682.20 / yksikkö