BALDOR MOTOR JSL525A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUL

BALDOR MOTOR JSL525A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, ODP, 56Y-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUL Malli: JSL525A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,234.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria12.6/6.3
pohjaN
Vääntömomentti4.53 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys56Y
Täyden kuormituksen hyötysuhde68
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.51 LB-FT
HP1
Hz60
EristysB
Johtaa5 # 16,1 # 14 # 1TH
AsennusF1
Kuormitusvirta4.25 ampeeria
Napojen lukumäärä02
ulostulo1
Vaihe1
Power Factor75
TarkistusP
RPM3450
Lämpötila Nouse71 astetta C
Tyyppi1724L
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)28.26
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 4.38 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A02
    • Vetomomentti: 3.96 LB-FT
    • SF AMP: 15.6 / 7.8
    • Käynnistysvirta: 39.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR JSL425A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUK JSL425A.7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 astetta C1720L€660.16
BALDOR MOTOR JSL625A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,682.20
BALDOR MOTOR JSM3155 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUU JSM315525.4/2.7-386E-3430M€1,812.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JSL525A nelikulmainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1-vaihe, ODP, 56Y-runko
€1,234.80 / yksikkö