BALDOR MOTOR JSM3155 Neliölaipainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUU

BALDOR MOTOR JSM3155 nelikulmainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56YZ-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WUU Malli: JSM3155

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,812.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori
Ampeeria5.4/2.7
pohjaN
luokkaB
Liiteavoin
kehys56YZ
HP2
Hz60
EristysB
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Napojen lukumäärä02
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor86
TarkistusE
RPM3450
Tyyppi3430M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Tyyppikilven numero: NP1256L

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloAmpeeriaVääntömomenttiVaihePower FactorTarkistusLämpötila NouseTyyppiHinta
BALDOR MOTOR JSL425A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUK JSL425A.7510.2/5.14.18 LB-FT175M54 astetta C1720L€660.16
BALDOR MOTOR JSL525A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hv, 1 vaihe, ODP, 56Y Runko | AJ6WUL JSL525A112.6/6.34.53 LB-FT175P71 astetta C1724L€1,234.80
BALDOR MOTOR JSL625A Neliölaipainen pumppumoottori, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 1 vaihe, ODP, 56YZ Runko | AJ6WUM JSL625A-18/96.34 LB-FT175R56 ° C1924L€1,682.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JSM3155 nelikulmainen pumppumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, ODP, 56YZ-runko
€1,812.55 / yksikkö