BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6WPF

BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J runko

Varastossa
Tuote: AJ6WPF Malli: JEWDM3545

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,635.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria3.3 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti9.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys56J
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit1.6 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3520M
Napojen lukumäärä2
ulostulo1.000 hv
Kokonaispituus12.72 "
Vaihe3
Power Factor74
Palvelukerroin1.4
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 208 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KORJAA BALDOR - JWDM3545
    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 78.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Ei invertteriä
    • KVA-koodi: P
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Pese pois
    • Vetomomentti: 6.5 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: ulkokierre
    • Akselin halkaisija: 0.625 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 16.4 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 34 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 45 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinAmpeeriaVääntömomenttiJänniteTäyden kuorman ampeeritMoottorityyppiulostuloKokonaispituusHinta
BALDOR MOTOR JEWDM3550 Jet Pump Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6WPG JEWDM35501.34.1 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V14.2 LB-FT208 V 230 V 460 V2.0 A3526M1.500 hv13.72 "€1,726.57
BALDOR MOTOR JEWDM3555 Jet Pump Pesumoottori, 230/460V, 3600 RPM, 2 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6WPH JEWDM35551.25.3 A @ 208 V 5.0 A @ 230 V 2.5 A @ 460 V14.2 LB-FT230 V 460 V2.5 A3526M2.000 hv13.72 "€1,918.21
BALDOR MOTOR JEWDM3559 Jet Pump Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J Runko | AJ6WPJ JEWDM35591.157.7 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-230 V 208 V 460 V3.5 A3540M3.000 hv15.97 "€2,274.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR JEWDM3545 Jet Pump Pesumoottori, 208-230/460V, 3600 RPM, 1 hv, 3-vaihe, TEFC, 56J runko
€1,635.01 / yksikkö