Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

UNITED SCIENTIFIC BTDR-3 pullonpäällinen annostelija | AF7ZWL 23YX21

UNITED SCIENTIFIC BTDR-3 pullon päällä oleva annostelija

Varastossa
Tuote: AF7ZWL Malli: BTDR-3Ristiviite: 23YX21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullonannostelija
tarkkuus0.050mL
asteikko0.2mL
tilavuus10.0mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8479899899

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusasteikkotilavuusHinta
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-1 pullonkannen annostelija AF7ZWJ 23YX19 BTDR-10.015mL0.05mL0.25-2.5 ml€405.89
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-2-pullonannostelija | AF7ZWK 23YX20 BTDR-20.025mL0.1mL0.5-5.0 ml€405.89
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-4-pullonannostelija | AF7ZWM 23YX22 BTDR-40.150mL0.5mL2.5-30.0 ml€493.88
YHDISTETYT TIETEELLINEN BTDR-5-pullonkannen annostelija AF7ZWN 23YX23 BTDR-50.300mL1.0mL5.0-60.0 ml€511.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

UNITED SCIENTIFIC BTDR-3 pullon päällä oleva annostelija
€405.89 / yksikkö