Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 8-6 RB-SS holkkiputki 1/2 x 3/8 tuumaa | AA9HRA 1DGE6

PARKER 8-6 RB-SS supistava holkkiputki 1/2 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9HRA Malli: 8-6 RB-SSRistiviite: 1DGE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkkien vähentäminen
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Kuusiokoko7 / 8 "
Max. Paine4600 psi
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • National Pipe Taper (NPT) -putkikierteet, jotka ylittävät ANSI B1.20.1 -vaatimukset
    • Valssatut ulkokierteet lisäävät lujuutta ja muotoja, jotka on työstetty läheisistä jyvistä
    • Kaikki paljaat kierteet on suojattu vahingoittumisen estämiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 12-4 RB-SS alennusholkki 316 ruostumaton teräs 3/4 x 1/4 tuumaa | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€51.77
PARKER 12-6 RB-SS alennusholkki 316 ruostumaton teräs 3/4 x 3/8 tuumaa | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€63.25
PARKER 12-8 RB-SS alennusholkki 316 ruostumatonta terästä 3/4 x 1/2 tuumaa | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€56.57
PARKER 4-2 RB-SS Supistusholkkiputki 1/4 x 1/8 tuumaa | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€17.99
PARKER 6-2 RB-SS holkkiputki 3/8 x 1/8 tuumaa | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.18
PARKER 6-4 RB-SS supistusholkkiputki, 3/8 x 1/4 tuumaa, 5300 PSI, 3/4 tuuman kuusio | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.79
PARKER 8-2 RB-SS Supistusholkkiputki 1/2 x 1/8 tuumaa | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€37.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 8-6 RB-SS supistava holkkiputki 1/2 x 3/8 tuumaa
€33.36 / yksikkö