BALDOR MOTOR HIC264A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6WAW

BALDOR MOTOR HIC264A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko

Varastossa
Tuote: AJ6WAW Malli: HIC264A

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,044.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Ampeeria3.8/1.9
pohjaN
Vääntömomentti2.06 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEAO
kehys48Z
Täyden kuormituksen vääntömomentti1.07 LB-FT
HP.33
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF1
Kuormitusvirta1.98 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo.33
Vaihe1
TarkistusJ
RPM1625
Tyyppi1714C
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 0.343 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1203A01
    • Vetomomentti: 0.34 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 6.82 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVääntömomenttiKuormitusvirtaRPMHinta
BALDOR MOTOR HIC274A Suoravetotuulettimen moottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z Runko | AJ6WAX HIC274A4/22.69 LB-FT1.48 ampeeria1725€1,044.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR HIC264A suorakäyttöinen tuuletinmoottori, 115/230V, 1800 RPM, 0.33 hv, 1-vaihe, TEAO, 48Z-runko
€1,044.54 / yksikkö