Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 v. | AG2LAZ 31KZ61

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 v.

Varastossa
Tuote: AG2LAZ Malli: RFID TEMPRHS NIST CERTRistiviite: 31KZ61

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräData Logger
AC AdapterEi
tarkkuus+/- 1 astetta F.
hälytysHei / matala
Akun1 v.
Kalibrointitodistusvalinnainen
YhteensopivaAndroid-puhelimet, tabletit, Windows PC
Syvyys0.5 "
KastepistealueLaskettu ohjelmistossa
Digitaalinen lukemaEi
Taajuusalue13560000 Hz
Korkeus2"
liitäntäLangaton
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Kauko-anturiEi
Näytepisteen varastointi8 KB
Tarvitaan ohjelmistoMukana
Temp. alue-4 - 140 astetta
Aikavälit10 sekuntia - 60 minuuttia
TyyppiLämpötila ja kosteus NIST: n avulla
VedenpitäväKyllä
Leveys568878 "
Wireless RangeJopa 1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9025198080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähetysten taajuus (manuaalisesti ohjattu)
    • Erityisominaisuudet: Ilmainen Android-sovellus. Langaton RFID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeustarkkuusAkunPainealueSuhteellinen kosteusalueTemp. alueTyyppiVedenpitäväHinta
MONARCH Temp Track-It -lämpötilatietojen tallennin näytöllä | AC6VEB 36J804 Lämpötilaseuranta1.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€134.94
MONARCH 6396-0103 Lämpötietojen tallennin ilman näyttöä AC6VEC 36J805 6396-01031.16 "+/- 1 ° C 0-50, +/- 2 koko alue1 vuosi---4 - 185 F, -20 - 85 ° CLämpötilaEi€100.18
MONARCH Rugged Temp Track-It -lämpötilatietojen kerääjä ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kotelolla | AC6VED 36J806 Karu Temp Track-It-+/- .2 ° C, .4 F3 vuotta---40 - 257 F, -40 - 125 ° CLämpötilaKyllä€306.74
MONARCH 6396-0201 Lämpötila / kosteus -tietojen rekisteröinti näytöllä | AC6VEE 36J807 6396-02011.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€186.94
MONARCH RH Temp Track-It B Lämpötilan / kosteuden tiedonkeruulaite, jossa on ulostulonäyttö | AC6VEF 36J808 Oikean kosteuden seuranta B1.16 "+/- 3% RH, +/- 1 ° C 0-501 vuosi-0 - 100% suhteellinen kosteus-4 - 185 F, -20 - 85 ° COikea kosteus ja lämpötilaEi€154.42
MONARCH Paine Track-It 150 Paine / lämpötila -tietojen kirjaaja 150 Psi | AC6VEG 36J809 Paine Track-It 150-+ / - 1%3 vuotta150 psi--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€708.29
MONARCH Paine Track-It 350 Paine / lämpötila -tietojen kirjaaja 350 Psi | AC6VEH 36J810 Paine Track-It 350-+ / - 1%3 vuotta350 PSI--4 - 185 F, -20 - 85 ° CPaine ja lämpötilaKyllä€708.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONARCH RFID TEMPRHS NIST CERT Data Logger 8 Kb 1 v.
€281.86 / yksikkö