GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MC1H4E0 Centrifugal Pump, 3 hp, 208/230VAC, 103 ft | CP6PNE 784RN0

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MC1H4E0 keskipakopumppu, 3 hv, 208/230 VAC, 103 jalkaa

Varastossa
Tuote: CP6PNE Malli: 125MC1H4E0Ristiviite: 784RN0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,459.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MC1H4E0 keskipakopumppu, 3 hv, 208/230 VAC, 103 jalkaa
€2,459.00 / yksikkö