BALDOR MOOTTORI EM4103T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T Runko | AJ6UGK

BALDOR MOTOR EM4103T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6UGK Malli: EM4103T-8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,684.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Ampeeria68.4
pohjaRG
Vääntömomentti238 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys284T
Täyden kuormituksen vääntömomentti74.2 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM
HP25
Hz60
EristysF
Johtaa6 # 10
AsennusF1
Kuormitusvirta26.3 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo25
Vaihe3
Power Factor84
TarkistusR
RPM1770
Lämpötila Nouse67 ° C
Tyyppi1046M
Jännite200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.9
Laivan korkeus (cm)49.85
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi85015230
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 125 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2138L
    • Vetomomentti: 99.7 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 431 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusPower FactorTarkistusHinta
BALDOR MOOTTORI EM2333T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6THV EM2333T-818.9 ampeeria42.4165 LB-FT0415-82-€3,584.37
BALDOR MOOTTORI EM2334T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, TEFC, 256 runko | AJ6TJG EM2334T-821.6 ampeeria55.2213 LB-FT0420-84S€4,346.18
BALDOR MOOTTORI EM2394T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, TEFC, 254T Runko | AJ6TJM EM2394T-812.9 ampeeria4090.9 LB-FT0215-88C€3,917.60
BALDOR MOOTTORI EM3546T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, TEFC, 143T Runko | AJ6TYY EM3546T-82.25 ampeeria3.512.3 LB-FT041-71D€1,146.96
BALDOR MOOTTORI EM3554T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6TZN EM3554T-83.1 ampeeria519.6 LB-FT041.5-73E€1,274.40
BALDOR MOOTTORI EM3558T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, TEFC, 145T Runko | AJ6UAL EM3558T-84.15 ampeeria6.823.7 LB-FT042-73D€1,348.04
BALDOR MOOTTORI EM3611T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, TEFC, 182T runko | AJ6UBX EM3611T-8-9.7 A-43.000 hv16.55 "75-€1,383.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR EM4103T-8 Kolmivaiheinen suljettu moottori, 200 V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 hv, TEFC, 284T-kehys
€5,684.77 / yksikkö